5 lames de scie sauteuse « expert aluminium » 75/3,0mm

Réf.: 623974000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623974000
EAN / GTIN 4007430408815
Réf. fabricant 623974000
Article hors catalogue L01750 1470

Description

Description:

  • Pour les applications spéciales : aluminium et métaux non ferreux

Caractéristique(s):

  • Version : meulée / conique
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 127 DF
  • Matériau : BIM
  • Adaptation du matériau : aluminium 3-15 mm / métaux non ferreux 4-20 mm / plastiques / pour les coupes rapides
  • Longueur utile: 75 mm
  • Description du produit: Pour applications spéciales: Aluminium et métaux non ferreux
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 3,0 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier