5 lames de scie sauteuse « metal premium » 66mm/progr.

Réf.: 623950000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623950000
    EAN / GTIN 4007430144027
    Réf. fabricant 623950000

    Description

    Description:

    • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

    Caractéristique(s):

    • Version : meulée/ondulée
    • Epaisseur: 1 mm
    • Conforme à la norme Bosch Type : T 118 AF
    • Matériau : BIM
    • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 1-3 mm / métaux non ferreux
    • Longueur utile: 66 mm
    • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
    • Unité de vente: Pas de 5
    • dents: 1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/ progressif

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier