Brosse boisseau 100x0,3 mm/ M 14, acier, ondulé

Réf.: 623719000
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623719000
EAN / GTIN 4007430407849
Réf. fabricant 623719000
Article hors catalogue L01750 1431

Description

Description:

  • Pour le travail facile des surfaces et les travaux d'ébarbage sur tous les métaux
  • Pour le travail sur de grandes surfaces, les cordons de soudure, les plaques métalliques
  • Type de garniture : fil d'acier ondulé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,30 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 8600 tr/min