5 lames de scie sauteuse « basic metal » 106/2,0 mm

Réf.: 623697000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623697000
EAN / GTIN 4007430126733
Réf. fabricant 623697000

Description

Description:

  • bons résultats de coupe et longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 318 B.
  • Matériau : HSS
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 2,5-6 mm / métaux non ferreux
  • Longueur utile: 106 mm
  • Description du produit : bons résultats de coupe et bonne durée de vie de l'outil
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,0 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier