• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible 3/8″ 200 mm

Réf.: 6236950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6236950
EAN / GTIN 4010886623695
Réf. fabricant 6236950
Article hors catalogue L60160 1550

Description

Description:

Avec levier inverseur
Angle de reprise 11,25 degrés
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Type de blocage: blocage en position centrale
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Hauteur de la tête du cliquet: 30,2 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 11 °
  • Type de commutation: Levier d'inversion
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non