Extension 3/8″ 125 mm

Réf.: 6236790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6236790
    EAN / GTIN 4010886623671
    Réf. fabricant 6236790
    Article hors catalogue L60160 1487

    Description

    Description:

    Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
    Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
    • Longueur totale [mm]: 125 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé mat
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non