• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé triangulaire M5

Réf.: 623503 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 921 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M5
Norme DIN 22417 A
Longueur corps 100 mm
Hauteur tête (dim. int.) (F) 8,3 mm
Profil d'entraînement Clé triangle
⌀ queue 10 mm
Matériau Tube d'acier
Surface galvanisé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623503 M5
EAN / GTIN 4062406380526
Réf. fabricant 623503 M5

Description

Exécution:

En tube d'acier de précision, galvanisé, avec béquille.

Utilisation:

Pour vis à tête triangulaire suivant DIN 22424 et écrous triangulaires suivant DIN 22425.

Norme:

DIN 22417 A.