• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive en fibre 105x100 mm, P 60

Réf.: 623486000
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623486000
EAN / GTIN 4007430148247
Réf. fabricant 623486000
Article hors catalogue L01750 1072

Description

Description:

  • Fibres de nylon élastiques à grain enchevêtré pour le satinage, matage, polissage sans ombre sur acier inoxydable et métaux NF
  • Pour le lissage des surfaces de bois
  • Vitesse de rotation maximale : 5600 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 2900 tr/min., Ø 115 mm : 2600 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 105 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Unité de vente : 1