• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

10 abrasives 90x100 mm, P 60, ZK

Réf.: 623473000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623473000
EAN / GTIN 4007430148025
Réf. fabricant 623473000
Article hors catalogue L01750 773

Description

Description:

  • Matériau : corindon de zirconium pour les granulométries P 40, 60, 80, 120
  • Matériau : corindon brun pour la granulométrie P 220 (623476000)
  • Convient aussi bien à tous les métaux qu'aux aciers inoxydables
  • Pour l’élimination des rayures et le ponçage des cordons de soudure
  • À utiliser uniquement avec le rouleau à expansion 623470000
  • Vitesse de travail maximale : 30 m/sec. ; recommandée : 20 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 90 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Unité de vente : 10