• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couronne de perçage à percussion 50 x 55 mm, M 16

Réf.: 623394000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623394000
EAN / GTIN 4007430094742
Réf. fabricant 623394000
Article hors catalogue L01760 155

Description

Description:

  • Équipés de dents optimisées en métal carbure plus grandes pour une plus longue durée de vie. Hautes performances grâce au corps de la couronne solide et mince
  • Pour béton, maçonnerie, pierre naturelle et brique

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 50 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier