• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couronne de fraisage SDS-max 80 x 550 mm

Réf.: 623381000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623381000
EAN / GTIN 4007430098085
Réf. fabricant 623381000
Article hors catalogue L01760 164

Description

Description:

  • Foret de centrage optimisé avec 3 lames pour une protection maximale contre les armatures
  • Queue conique pour une transmission optimale des frappes et un perçage sans vibration
  • 3 grandes spirales pour une avancée de perçage rapide et une évacuation rapide des débris
  • Idéales pour le perçage dans les matériaux durs

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 80 mm
  • Longueur totale: 550 mm