• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin plat SDS-max « professional » 600 mm

Réf.: 623359000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623359000
EAN / GTIN 4007430084309
Réf. fabricant 623359000
Article hors catalogue L01750 1034

Description

Description:

  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation et un travail productif.
  • Pour les matériaux un peu plus tendres et les travaux généraux de burinage et de perçage d'ouvrages maçonnés, du béton et de pierres (effet de cassure ciblé)

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 600 mm
  • Forme du burin : burin plat
  • Description du produit : l'acier trempé spécial et le traitement de surface spécial garantissent une longue durée de vie et un travail productif.
  • Largeur de coupe: 25 mm
  • unité commerciale: 1