Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 24 x 520 mm

Réf.: 623328000
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
24 mm
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623328000
EAN / GTIN 4007430437877
Réf. fabricant 623328000
Article hors catalogue L01750 752

Description

Description:

  • Force de destruction inégalée : pastille en forme S en carbure massif extrêmement robuste et agressive
  • Longévité constamment élevée : tête courte avec canaux de poussière à grand volume pour une évacuation sans frottement de la poussière de perçage. Dégagement minimal de chaleur
  • Vitesse de perçage maximale : pastilles secondaires en biais pour un perçage agressif
  • Centrage optimal : pointe de centrage active pour un guidage optimal lors du perçage dans le béton et le béton armé
  • Diamètres de trous de perçage précis : marquage innovant de l'usure (sert d'indicateur du respect des mesures)
  • Vibration Control : vibrations optimisées – idéal pour les exigences élevées sur le chantier
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 400 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Longueur totale: 520 mm
  • Unité de vente : 1