• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 22 x 520 mm

Réf.: 623325000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623325000
EAN / GTIN 4007430437853
Réf. fabricant 623325000

Description

Description:

  • Force de destruction inégalée : pastille en forme S en carbure massif extrêmement robuste et agressive
  • Longévité constamment élevée : tête courte avec canaux de poussière à grand volume pour une évacuation sans frottement de la poussière de perçage. Dégagement minimal de chaleur
  • Vitesse de perçage maximale : pastilles secondaires en biais pour un perçage agressif
  • Centrage optimal : pointe de centrage active pour un guidage optimal lors du perçage dans le béton et le béton armé
  • Diamètres de trous de perçage précis : marquage innovant de l'usure (sert d'indicateur du respect des mesures)
  • Vibration Control : vibrations optimisées – idéal pour les exigences élevées sur le chantier
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 400 mm
  • Diamètre: 22 mm
  • Longueur totale: 520 mm
  • Unité de vente : 1