Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 22 x 320 mm

Réf.: 623324000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623324000
    EAN / GTIN 4007430437839
    Réf. fabricant 623324000

    Description

    Description:

    • Force de destruction inégalée : pastille en forme S en carbure massif extrêmement robuste et agressive
    • Longévité constamment élevée : tête courte avec canaux de poussière à grand volume pour une évacuation sans frottement de la poussière de perçage. Dégagement minimal de chaleur
    • Vitesse de perçage maximale : pastilles secondaires en biais pour un perçage agressif
    • Centrage optimal : pointe de centrage active pour un guidage optimal lors du perçage dans le béton et le béton armé
    • Diamètres de trous de perçage précis : marquage innovant de l'usure (sert d'indicateur du respect des mesures)
    • Vibration Control : vibrations optimisées – idéal pour les exigences élevées sur le chantier
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 200 mm
    • Diamètre: 22 mm
    • Longueur totale: 320 mm
    • Unité de vente : 1