Plateau 180 mm M 14, avec ailettes de refroidissement

Réf.: 623292000
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623292000
    EAN / GTIN 4007430075017
    Réf. fabricant 623292000

    Description

    Description:

    • Pour utiliser des meules en fibres
    • Les plateaux avec ailettes de refroidissement sont surtout utilisés pour les travaux de ponçage grossiers. Conviennent également pour le travail de l'acier inoxydable
    • Les ailettes de refroidissement disposées radialement sur la surface de ponçage réduisent la surchauffe de la pièce et du plateau
    • Tous les plateaux sont équipés d’un écrou de serrage
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 180 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
    • ecrou de serrage : m 14

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier