• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau 115 mm M 14, avec ailettes de refroidissement

Réf.: 623290000
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623290000
EAN / GTIN 4007430075031
Réf. fabricant 623290000

Description

Description:

  • Pour utiliser des meules en fibres
  • Les plateaux avec ailettes de refroidissement sont surtout utilisés pour les travaux de ponçage grossiers. Conviennent également pour le travail de l'acier inoxydable
  • Les ailettes de refroidissement disposées radialement sur la surface de ponçage réduisent la surchauffe de la pièce et du plateau
  • Tous les plateaux sont équipés d’un écrou de serrage
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 115 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • ecrou de serrage : m 14

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier