Plateau auto-agrippant 123 mm M 14

Réf.: 623287000
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623287000
EAN / GTIN 4007430126443
Réf. fabricant 623287000

Description

Description:

  • Avec bande auto-agrippante ; pour la fixation d'accessoires de ponçage et de polissage ; vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 12 mm
  • Diamètre: 123 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 12000 tr/min
  • Description du produit: Avec adhérence à crochet et à boucle; pour le maintien des accessoires de polissage et de ponçage; vitesse de travail maximale: 80 m/s.
  • Unité de vente : 1