• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 25 x 920 mm

Réf.: 623249000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623249000
EAN / GTIN 4061792156791
Réf. fabricant 623249000

Description

Description:

  • Tête de perçage en carbure extrêmement robuste et agressive, 4 lames pour une longue durée de vie et une résistance élevée lors du perçage dans le béton armé
  • Le marquage d'usure des deux côtés de la lame principale sert d'indicateur pour l'évaluation de trous de chevilles sur mesure.
  • La géométrie d'hélice à 4 spirales assure de faibles vibrations lors du perçage et une faible usure des spirales
  • Pointe de centrage de 90° pour une amorce de perçage précise et peu d'éclats sur le bord du trou de perçage
  • L'idéal pour une utilisation dans le béton armé et dans la pierre naturelle dure

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 800 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Longueur totale: 920 mm
  • Unité de vente : 1