Foret marteau SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 25 x 520 mm

Réf.: 623245000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623245000
    EAN / GTIN 4061792156784
    Réf. fabricant 623245000

    Description

    Description:

    • Tête de perçage en carbure extrêmement robuste et agressive, 4 lames pour une longue durée de vie et une résistance élevée lors du perçage dans le béton armé
    • Le marquage d'usure des deux côtés de la lame principale sert d'indicateur pour l'évaluation de trous de chevilles sur mesure.
    • La géométrie d'hélice à 4 spirales assure de faibles vibrations lors du perçage et une faible usure des spirales
    • Pointe de centrage de 90° pour une amorce de perçage précise et peu d'éclats sur le bord du trou de perçage
    • L'idéal pour une utilisation dans le béton armé et dans la pierre naturelle dure

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 400 mm
    • Diamètre: 25 mm
    • Longueur totale: 520 mm
    • Unité de vente : 1