Clé femelle à béquille pour carrés, Ouverture: 5mm

Réf.: 623200 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 904
Référence fabricant DIN 904
Ouverture 5 mm
Norme DIN 904
Longueur corps 60 mm
⌀ tête 12 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 4 pans
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623200 5
EAN / GTIN 4020772041670
Réf. fabricant 41673

Description

Exécution:

Corps trempé; béquille fixe.
Avec carré femelle.

Norme:

DIN 904.

Matière(s):

Acier spécial, revenu bruni.