Plateau abrasif à lamelles 115 mm P 120, SP-ZK

Réf.: 623153000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623153000
    EAN / GTIN 4061792186705
    Réf. fabricant 623153000

    Description

    Description:

    • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
    • Capacité d'abrasion élevée et régulière
    • Ponçage à froid
    • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
    • Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
    • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

    Caractéristique(s):

    • Exécution : oblique
    • Diamètre x alésage : 115 x 22,23 mm
    • Taille du grain: P 120
    • Max. Vitesse : 13300 tr/min

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier