• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau abrasif à lamelles 178 mm P 80, SP-ZK

Réf.: 623152000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623152000
EAN / GTIN 4061792185883
Réf. fabricant 623152000

Description

Description:

  • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
  • Capacité d'abrasion élevée et régulière
  • Ponçage à froid
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Caractéristique(s):

  • Exécution : oblique
  • Diamètre x alésage : 178 x 22,23 mm
  • Taille du grain: P 80
  • Max. Vitesse : 8500 tr/min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier