Foret marteau SDS-max SDS-max Classic / 32 x 570 mm

Réf.: 623130000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623130000
    EAN / GTIN 4061792157132
    Réf. fabricant 623130000

    Description

    Description:

    • Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
    • 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie
    • Bonne performance de perçage et bonne longévité
    • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 440 mm
    • Diamètre: 32 mm
    • Longueur totale: 570 mm
    • Unité de vente : 1