Foret marteau SDS-max SDS-max Classic / 20 x 340 mm

Réf.: 623120000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 623120000
    EAN / GTIN 4061792157163
    Réf. fabricant 623120000

    Description

    Description:

    • Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
    • 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie
    • Bonne performance de perçage et bonne longévité
    • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 195 mm
    • Diamètre: 20 mm
    • Longueur totale: 340 mm
    • Unité de vente : 1