Foret marteau SDS-max SDS-max Classic / 18 x 540 mm

Réf.: 623119000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623119000
EAN / GTIN 4061792157057
Réf. fabricant 623119000

Description

Description:

  • Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 395 mm
  • Diamètre: 18 mm
  • Longueur totale: 540 mm
  • Unité de vente : 1