• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS-max SDS-max Classic / 18 x 340 mm

Réf.: 623118000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623118000
EAN / GTIN 4061792157040
Réf. fabricant 623118000
Article hors catalogue L01750 1289

Description

Description:

  • Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 195 mm
  • Diamètre: 18 mm
  • Longueur totale: 340 mm
  • Unité de vente : 1