Couronne de perçage à percussion 80 x 100 mm, filetage ratio

Réf.: 623036000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623036000
EAN / GTIN 4007430405319
Réf. fabricant 623036000
Article hors catalogue L01760 148

Description

Description:

  • Outil universel robuste pour les travaux intensifs dans le béton et autres matériaux de construction

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 100 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Description du produit: Outil universel robuste pour les travaux lourds dans le béton et d'autres matériaux de construction

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier