Couronne de perçage à percussion 68 x 100 mm, filetage ratio

Réf.: 623035000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 68 mm
Profondeur de coupe 100 mm
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623035000
EAN / GTIN 4007430405302
Réf. fabricant 623035000
Article hors catalogue L01760 147

Description

Description:

  • Outil universel robuste pour les travaux intensifs dans le béton et autres matériaux de construction

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 100 mm
  • Diamètre: 68 mm
  • Description du produit: Outil universel robuste pour les travaux lourds dans le béton et d'autres matériaux de construction

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier