• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Benne basculante

Réf.: 6230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6230
EAN / GTIN 4017976166230
Réf. fabricant 6230
Article hors catalogue L90070 131

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Livrée avec câble. Roues en option.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Contenu (litres): 300
Dim. Benne (mm): 1088 x 630 x 498
Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 418
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 655
Longueur totale (mm): 1313
Largeur totale (mm): 690
Hauteur totale (mm): 576

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier