• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à croix 24x30x27x32 mm

Réf.: 6228770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6228770
EAN / GTIN 4010886622872
Réf. fabricant 6228770
Article hors catalogue L60160 2376

Description

Description:

Conforme DIN 3119, ISO 6788
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Le collier typique des clés GEDORE augmente la surface de soudure

Caractéristique(s):

  • Ø d'utilisation: 34,5 mm x 38,5 mm x 42,0 mm x 45,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 34,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 38,5 mm
  • Ø d'insertion 3: 42,0 mm
  • Ø d'insertion 4: 45,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 750 mm
  • Hauteur totale [mm]: 46 mm
  • Longueur totale [mm]: 750 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: revêtue de poudre grise
  • Ouverture de clé [mm]: 24 x 27 x 30 x 32
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • Largeur de clé 2 [mm]: 27
  • Ouverture de clé 3 [mm]: 30
  • Clé de serrage 4 [mm]: 32
  • Utilisation/usage: Pour les camions, les machines agricoles, les tracteurs et les applications industrielles
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non