• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douilles articulée 15 mm

Réf.: 622800 15
Remise
44,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Longueur clé 450 mm
Longueur poignée mobile 200 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622800 15
EAN / GTIN 8014230038599
Réf. fabricant 009520015

Description

Exécution:

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement.
Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu’à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier