Jeu de clés à douilles 100% isolées 5

Réf.: 622510 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SoftFinish® electric
    Nombre de clés 5
    Norme DIN 3125; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 622510 5
    EAN / GTIN 4010995228200
    Réf. fabricant 22820

    Description

    Exécution:

    Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. Utilisation: Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
    Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.

    Norme:

    DIN 3125

    Matière(s):

    Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

    Contenu:

    1 clé de chaque 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange