• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs, 1/2″ - 6ct 10 mm

Réf.: 6224270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6224270
EAN / GTIN 4010886622421
Réf. fabricant 6224270
Article hors catalogue L60160 89

Description

Description:

Carré d’entraînement conforme DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Ø d'insertion 1: 25,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 13,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 44 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non