{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Longueur totale | 230 mm | |
Longueur lame | 120 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Poignée ergonomique | Ergonomique, droit | |
Matériau lame | Acier spécial au chrome-vanadium | |
Matériau manche | Haptoprene | |
Surface lame | Nickelé et chromé | |
Lame et manche amovibles | non | |
Avec rallonge(s) | non | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 622150 8 | |
Réf. fabricant | 622150 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene, Ouverture: 8mm |
Sur demande
Disponibilité
839 article(s) en stock
6,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
9,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Longueur totale | 230 mm | 232 mm | 233 mm |
Longueur lame | 120 mm | 125 mm | 120 mm |
Ouverture | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |