• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille de roue

Réf.: 6220280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6220280
EAN / GTIN 4010886622025
Réf. fabricant 6220280

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Veuillez commander séparément la broche rotative 27 D

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 400 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 34,5 mm
  • hauteur de la tête 2 [mm] : 34,5 mm
  • Ø tête 1 [mm] : 41 mm
  • Ø tête 2 [mm] : 46 mm
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 400 mm

Produits adaptés

Accessoires