{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Longueur de clé L | 202 mm | |
⌀ tête D1 | 14,7 mm | |
⌀ tête D2 | 15,9 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Réf. fabricant | 43011011 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |