Clé à douille double, arbre creux, hexagone 22x24 mm

Réf.: 6212420
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 6212420
Copier
EAN / GTIN 4010886621240
Copier
Réf. fabricant 6212420
Copier
Article hors catalogue L60160 1647
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Profondeur d'insertion 1: 16,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 19,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 192 mm
  • Matériau: C35
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22 x 24
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non