Clé à douille double, arbre creux, hexagone 11x13 mm

Réf.: 6210800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6210800
EAN / GTIN 4010886621080
Réf. fabricant 6210800
Article hors catalogue L60160 2897

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Profondeur d'insertion 1: 8,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 9,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 19 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Matériau: C35
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 11 x 13
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires