FSM-C Floor saw blade 1200x4,4x25,4 PREMIUM cured concrete

Réf.: 620575
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Lames de scie machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 620575
    EAN / GTIN 9003176205751
    Réf. fabricant 620575

    Description

    Caractéristique(s):

    • Form: C77W 50088A SCIE DIAMANT
    • Spécification : 20 - 4,4 - 10
    • Dimension (D x T x H): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
    • Diamètre: 1200 mm
    • Epaisseur: 4.4 mm
    • Alésage: 25.4 mm
    • Granulométrie: 38
    • Aptitude des matériaux: Béton
    • Outillage pour: Scie de sol

    Avantage(s):

    • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
    • Longévité élevée.