• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Montant de sortie avec embout de garde-corps

Réf.: 62050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 62050
EAN / GTIN 4031405620506
Réf. fabricant 062050

Description

Description:

  • Unilatéral, avec fixation de garde-corps
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Durée totale : 1600 mm
  • Longueur utile: 1200 mm
  • 1 unités = 1 unités

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1600 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier