• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support mural, réglable, inox p. échelle de puits

Réf.: 62023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 62023
EAN / GTIN 4031405620230
Réf. fabricant 062023
Article hors catalogue L90110 843

Description

Description:

  • Support mural réglable
  • Pour échelles à arbre
  • Acier inoxydable
  • Remarque : Pour les échelles de 4 à 9 échelons, 2 jeux (= 4 pièces) de supports muraux sont nécessaires, pour les échelles de 10 à 15 échelons 3 jeux (= 6 pièces) de supports muraux, pour les échelles de 16 à 24 échelons 5 jeux (= 10 pièces) de supports muraux sont nécessaires
  • 1 jeu = 2 pièces (1 x droite, 1 x gauche). Des goujons et des boulons à la place des écrous et des boulons ne peuvent être utilisés pour les fixer à l'arbre que si leur adéquation a été démontrée à l'endroit où les conducteurs sont utilisés. Ils doivent être choisis en fonction de la force appliquée au point d'ancrage de l'échelle comme spécifié par le fabricant.
  • Les chevilles et vis pour montage mural ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez contacter des fournisseurs renommés de chevilles pour plus d'informations.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 50 mm
  • Distance max. Du mur : 330 mm
  • Distance min. Du mur : 280 mm