Echelle pour puits acier inoxydable V4A 300mm Largeur utile 8 échelons

Réf.: 62008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de puits

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 62008
    EAN / GTIN 4031405620087
    Réf. fabricant 062008

    Description

    Description:

    • Décapé et passivé
    • Largeur libre 300 mm
    • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
    • Barreaux perforés antidérapants
    • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 340 mm
    • Largeur de colonne : 20 mm
    • Hauteur de colonne : 50 mm
    • Longueur du conducteur : 2240 mm
    • Largeur libre : 300 mm
    • Matériau : Acier inoxydable V4A
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Exécution de l'étape : Germes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires