TBS 18 LTX BL 5000 Visseuse sans fil pour cloisons sèches

Réf.: 620063540
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 620063540
    EAN / GTIN 4061792206335
    Réf. fabricant 620063540

    Description

    Description:

    • L'experte parmi les visseuses sans fil pour cloisons sèches avec une vitesse de rotation élevée pour le vissage en série rapide de panneaux en placoplâtre
    • Autostart : la visseuse se met automatiquement en marche lors de la pression contre la surface pour un travail confortable et économique
    • Moteur Brushless unique de Metabo pour une avance rapide et une efficacité maximale lors du vissage en série
    • Visseuse légère et maniable avec une forme ergonomique pour un guidage précis et la transmission de la force dans l'axe de la vis
    • Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main
    • Générateur d'impulsions désactivable pour enfoncer avec précision les vis qui dépassent sans retirer la butée de profondeur
    • Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes
    • Avec chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 pour le vissage en série rapide et précis ; amovible sans outil
    • Chargeur pour les bandes de vis courantes avec des vis de 25-57 mm de long
    • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
    • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
    • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57, Butée de profondeur, Porte-embout magnétique 1/4″ (6,35 mm), Embout de vissage Phillips n° 2/25 mm, Crochet de ceinture, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Caractéristique(s):

    • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
    • tension batterie: 18 V
    • Type de batterie: LiHD
    • Poids avec batterie: 1.3 kg
    • Poids sans batterie: 0.9 kg
    • Vitesse de rotation à vide: 0 - 5000 /min
    • Couple de rotation max. tendre: 6 Nm
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • niveau sonore: 72 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 83 dB(A)
    • Porte-outil: Six pans creux 1/4″ (6,35 mm)

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier