GRIP 6005Y IC5010 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200425
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200425
EAN / GTIN 7291075028980
Réf. fabricant 6200425
Article hors catalogue L23940 432

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 21.9 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2