• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HFPL 5025 IC9015 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet pour les usinages frontaux

Réf.: 6200213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200213
EAN / GTIN 7291075233599
Réf. fabricant 6200213
Article hors catalogue L23940 1583

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 170 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22.1 mm
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.15 mm/rev