HFPR 4004 IC9015 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200132
EAN / GTIN 7291075034257
Réf. fabricant 6200132
Article hors catalogue L23940 1485

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 73.7 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 24.1 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.4 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.15 mm/rev