• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HFPR 6004 IC354 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200073
EAN / GTIN 7291075034196
Réf. fabricant 6200073
Article hors catalogue L23940 378

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 20.8 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.28 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.4 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.15 mm/rev