MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 10 par boîte

Réf.: 6200022.12
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200022.12
EAN / GTIN 4002632801129
Réf. fabricant 6200022.12

Description

Description:

Sépare tout ce qui est mou.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique robuste. D'autre part, il fonctionne multi-piste sur ses matériaux de coupe préférés. Avec ce cutter de sécurité, vous pouvez travailler sur tout ce qui est fait de matériaux plus doux : par exemple les mousses, l'isolation de tuyaux, les feuilles perforées et les textiles à grosses mailles. Le nez de lame est arrondi vers l'avant pour éviter tout accrochage. Petit détail – excellent effet!
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Double protection
    avec le lame injecté, vous ne coupez que ce que vous voulez vraiment couper. Donc, ni lui-même ni ce qui ne relève pas de la catégorie ″matériel de coupe″.
  • Nez arrondi
    le nez long et arrondi comprime le matériau de coupe et le guide en toute sécurité vers le lame. Il est impossible de rester coincé, et vous ne pouvez pas vous poignarder avec.
  • Bien unique
    le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. Puisque vous n'avez pas besoin de modifier le lame, vous et vos employés ne pourrez pas entrer en contact avec lui. Un plus en termes de sécurité.
  • Pour chaque main
    , le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et pratique. Si pratique que vous aimez travailler avec elle plus longtemps. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Parce que ce outil de coupe convient toujours.
  • Parfaitement placé
    le SECUMAX TRENNEX ne se perdra pas si rapidement. Puisque le cutter de sécurité est équipé d'un œillet, vous pouvez toujours le fixer à un endroit utile.
  • Principaux matériaux de coupe :
    mousse, feutre non tissé textile polystyrène



    , étirement, film rétractable
    ruban adhésif

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 2, 7 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Mousse synthétique, polystyrène, Textile, Toile, Feutre, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV