• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs, 1/2″ long, hexagone 23 mm

Réf.: 6199810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6199810
EAN / GTIN 4010886619988
Réf. fabricant 6199810
Article hors catalogue L60160 4980

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 82,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 34,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 19,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 82 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 23
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non